Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211399-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211399-1
Steckergehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211399-1
Steckergehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211399-1
Steckergehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211399-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P2823
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     211399-1
EAN/GTIN:
     4099889717921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
amp 7-pol steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Steckergehäuse, 211399-1, Amp Die 211399-1 ist eine Steckerbaugruppe mit einer Gehäusegröße von 13 bis 7. Features * Kontakthohlräume, die durch Zeichen identifiziert werden * Vorder- und Rückseite des Steckers * Aufnahme von 7 Mehrfachsteckkontakten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.