Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 470 µF, 80 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 470 µF, 80 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 80 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 80 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D6267
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVFK1K471V
EAN/GTIN:
     4099891912024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEVFK1K471V, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
18 mm
Kapazität:
470 µF
Länge:
16.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
80 V
Rippelstrom:
917 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic smd elko, chip kondensator, smd kondensator 470 µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 201,00*
€ 245,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 238,90*
€ 291,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,81*
€ 347,2539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,92*
€ 339,0548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,95*
€ 315,2905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,95*
€ 304,5805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,90*
€ 284,291
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 1,9112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.