Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm, EEETQV470XAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm, EEETQV470XAP
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm, EEETQV470XAP
Artikel-Nr.:
     4502-38D6219
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETQV470XAP
EAN/GTIN:
     4099891908478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEETQV470XAP, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.3 Ω
Kapazität:
47 µF
Länge:
7.7 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
197 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
900
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,44*
900
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,44*
2 Tage
710
1
€ 14,99*
ab € 0,321*
€ 0,842*
5
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nichicon
UUD1V470MCL1GS
ab € 0,0971*
Ähnlich
Nichicon
UWT1V470MCL1GS
ab € 0,0748*
Ähnlich
Panasonic
35SVPK47M
ab € 0,41*
Ähnlich
Rubycon
35TZV47M6.3X6.1
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.