Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 330 µF, 100 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 330 µF, 100 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 100 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D6122
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETK2A331AV
EAN/GTIN:
     4099891910587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEETK2A331AV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedriger ESR * ESR-Spezifikation nach dem Dauertest hinzugefügt * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
18 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.28 Ω
Kapazität:
330 µF
Länge:
16.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Rippelstrom:
400 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, 330µf smd elko, chip kondensator, chip-kondensator 100v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 1,96616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 309,33*
€ 368,1027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,60*
€ 345,814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,69*
€ 318,5511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,49*
€ 309,9831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,77*
€ 292,4663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.