Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEEHD1V470AV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEEHD1V470AV
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEEHD1V470AV
Artikel-Nr.:
     4502-38D5906
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHD1V470AV
EAN/GTIN:
     4099891908386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEHD1V470AV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
79 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,6175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,76*
€ 449,5344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 377,13*
€ 448,7847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 346,85*
€ 412,7515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,84*
€ 391,3196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,75*
€ 367,4125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.