Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm, EEEHBV470YAP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm, EEEHBV470YAP
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm, EEEHBV470YAP
Artikel-Nr.:
     4502-38D5779
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHBV470YAP
EAN/GTIN:
     4099891904302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEHBV470YAP, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
7.7 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
98 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 136,845*
€ 167,283*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 164,403*
€ 198,927*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,927*
€ 236,72313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,283*
€ 231,19677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,465*
€ 229,03335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,677*
€ 212,62563
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,403*
€ 195,63957
pro Packung
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,18267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.