Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 470 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 470 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5642
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHB1A471AV
EAN/GTIN:
     4099891905750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEHB1A471AV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
470 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
270 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,64912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,66*
€ 462,5054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 379,83*
€ 451,9977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,15*
€ 433,3385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,73*
€ 418,5587
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,56*
€ 386,2264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.