Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 470 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 470 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5606
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFTJ471XAV
EAN/GTIN:
     4099891905354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFTJ471XAV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
63 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
16 Ω
Kapazität:
470 µF
Länge:
8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
600 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 470µf 6,3v, chip kondensator, smd kondensator 470 µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 475,326*
€ 533,853*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 559,845*
€ 632,286*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 632,286*
€ 752,42034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 625,626*
€ 744,49494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 612,225*
€ 728,54775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 581,76*
€ 692,2944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 559,845*
€ 666,21555
pro Packung
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,62205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.