Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 330 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 330 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5593
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFTA331XAV
EAN/GTIN:
     4099891905293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFTA331XAV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
63 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
16 Ω
Kapazität:
330 µF
Länge:
8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
600 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd elko 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 477,288*
€ 550,062*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 558,684*
€ 640,233*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 640,233*
€ 761,87727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 631,161*
€ 751,08159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 603,495*
€ 718,15905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 588,204*
€ 699,96276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 558,684*
€ 664,83396
pro Packung
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,62076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.