Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 16 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 16 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 16 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 16 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5465
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFPC101XAL
EAN/GTIN:
     4099891916688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFPC101XAL, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.16 Ω
Kapazität:
100 µF
Länge:
7.7 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rippelstrom:
600 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,114*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,18346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,451*
€ 245,67669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,452*
€ 244,48788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,556*
€ 227,95164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,437*
€ 219,48003
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,114*
€ 196,48566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.