Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 33 µF, 25 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 33 µF, 25 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 33 µF, 25 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 33 µF, 25 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5430
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1E330AL
EAN/GTIN:
     4099891916749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFP1E330AL, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.26 Ω
Kapazität:
33 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rippelstrom:
300 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elektrolytkondensator 33uf 25v, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,17188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,42*
€ 258,7298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,30*
€ 255,017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,44*
€ 239,7136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,71*
€ 230,5149
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,88*
€ 204,5372
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.