Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 270 µF, 16 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 270 µF, 16 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 270 µF, 16 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5349
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFNC271XUV
EAN/GTIN:
     4099891914431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFNC271XUV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Hohe Kapazität * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.34 Ω
Kapazität:
270 µF
Länge:
8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rippelstrom:
280 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elko 270uf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 437,004*
€ 508,212*
€ 5,90*
ab € 448,173*
€ 518,688*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 508,212*
€ 604,77228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 502,974*
€ 598,53906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 477,504*
€ 568,22976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 465,633*
€ 554,10327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 437,004*
€ 520,03476
pro Packung
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,48556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.