Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 80 V (DC), SMD, Ø 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 80 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 80 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5288
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1K470UL
EAN/GTIN:
     4099891915957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFN1K470UL, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Hohe Kapazität * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1.3 Ω
Kapazität:
47 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
80 V
Rippelstrom:
130 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic 47uf elko, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 162,38*
€ 197,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 177,95*
€ 216,24*
Frei Haus
ab € 198,34*
€ 240,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,24*
€ 257,3256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,70*
€ 254,303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,92*
€ 242,6648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,76*
€ 232,9544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,95*
€ 211,7605
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3559* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.