Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5157
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1A221UP
EAN/GTIN:
     4099891913441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFN1A221UP, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Hohe Kapazität * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.36 Ω
Kapazität:
220 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
240 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd elko 220uf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 138,36*
€ 169,04*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 162,09*
€ 198,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,99*
€ 236,7981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,15*
€ 235,7985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,11*
€ 216,7109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,95*
€ 211,7605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,09*
€ 192,8871
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.