Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10 µF, 6.3 V (DC), SMD, Ø 4 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10 µF, 6.3 V (DC), SMD, Ø 4 mm
Elektrolytkondensator, 10 µF, 6.3 V (DC), SMD, Ø 4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5112
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN0J100R
EAN/GTIN:
     4099891913212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFN0J100R, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Hohe Kapazität * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
4 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1.35 Ω
Kapazität:
10 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
6.3 V
Rippelstrom:
90 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4227
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0881*
€ 0,2967*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,495*
€ 0,625*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 256,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.