Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5096
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFKC470UAR
EAN/GTIN:
     4099891903565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFKC470UAR, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
5 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rippelstrom:
160 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,163*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,175*
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,189*
5
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,588*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.