Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22 µF, 100 V (DC), SMD, Ø 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22 µF, 100 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 100 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 100 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5073
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK2A220L
EAN/GTIN:
     4099891915018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK2A220L, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
Kapazität:
22 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Rippelstrom:
130 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 22uf 100 v, chip kondensator, chip-kondensator 100v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,00*
€ 195,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 166,66*
€ 210,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,54*
€ 250,5426
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 172,65*
€ 205,4535
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 169,61*
€ 201,8359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,66*
€ 198,3254
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,33332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.