Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm, EEEFK1V470AV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm, EEEFK1V470AV
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm, EEEFK1V470AV
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm, EEEFK1V470AV
Artikel-Nr.:
     4502-38D5059
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V470AV
EAN/GTIN:
     4099891908638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1V470AV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
63 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
61 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
240 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 448,37*
€ 522,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 508,90*
€ 609,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 609,21*
€ 724,9599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 572,94*
€ 681,7986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 565,92*
€ 673,4448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 528,83*
€ 629,3077
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,90*
€ 605,591
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,5089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.