Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 33 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 33 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm
Elektrolytkondensator, 33 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm
Elektrolytkondensator, 33 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5052
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V330V
EAN/GTIN:
     4099891903220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1V330V, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
63 mm
Kapazität:
33 µF
Länge:
61 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
240 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elko panasonic 33µf, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 457,56*
€ 532,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 525,81*
€ 612,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 612,66*
€ 729,0654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 600,63*
€ 714,7497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 574,70*
€ 683,893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 559,17*
€ 665,4123
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 525,81*
€ 625,7139
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,52581* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.