Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D4918
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1E470AP
EAN/GTIN:
     4099891902230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1E470AP, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rippelstrom:
240 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,173*
1
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,433*
1 Tag
1848
1
€ 14,99*
ab € 0,152*
€ 0,443*
1 Tag
97
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFP1E470AP
ab € 0,191*
Ähnlich
Panasonic
25SVPF47M
ab € 0,467*
Ähnlich
Panasonic
25SVF47M
ab € 0,474*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.