Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 470 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 470 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D4792
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1A471GL
EAN/GTIN:
     4099891915056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1A471GL, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
Kapazität:
470 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
600 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 182,40*
€ 222,57*
Frei Haus
ab € 182,89*
€ 222,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,57*
€ 264,8583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,03*
€ 263,0257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,34*
€ 240,7846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,64*
€ 236,3816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,40*
€ 217,056
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.