Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D4771
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1A221AV
EAN/GTIN:
     4099891901011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1A221AV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
Kapazität:
220 µF
Länge:
6.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
300 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd elko 220uf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 600,00*
€ 714,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 540,00*
€ 642,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.