Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 63 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D4702
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK0J101AV
EAN/GTIN:
     4099891900441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK0J101AV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte# * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
63 mm
Kapazität:
100 µF
Länge:
61 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
240 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 63v, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.