Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D3739
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1CM101
EAN/GTIN:
     4099879875631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Aluminium-Elektrolytkondensator, ECA1CM101, Panasonic Radiale Leitungstyp Features * Beständigkeit: 85 °C 2000 h * RoHS-konform Anwendungen * Kfz-Elektronik * Audio-Signal-Schaltungen * Optische Ausrüstung * Messgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
5 mm
Kapazität:
100 µF
Länge:
11 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rastermaß:
2 mm
Rippelstrom:
180 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,95*
ab € 0,041*
€ 0,0742*
200
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0755*
1
€ 5,90*
ab € 0,0445*
€ 0,2558*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0814*
€ 0,3029*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,0383*
€ 0,3534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3029*
€ 0,3605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2693*
€ 0,3205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2401*
€ 0,2857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1631*
€ 0,1941
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1334*
€ 0,1587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1226*
€ 0,1459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,1225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
860010372006
ab € 0,0332*
Ähnlich
Kemet
ESK107M016AC3AA
ab € 0,0247*
Ähnlich
Panasonic
ECA1EM101
ab € 0,053*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.