Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm, EEEFT1E470AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm, EEEFT1E470AR
Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm, EEEFT1E470AR
Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm, EEEFT1E470AR
Artikel-Nr.:
     4502-38D0508
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFT1E470AR
EAN/GTIN:
     4099891900267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFT1E470AR, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.36 Ω
Kapazität:
47 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rippelstrom:
240 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000221 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,1351*
€ 0,2628*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
10
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,40*
2 Tage
2695
1
€ 14,99*
ab € 0,171*
€ 0,491*
1
€ 6,90*
ab € 0,0833*
€ 0,5838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1E470P
ab € 0,169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.