Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 220 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D0447
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1E221AP
EAN/GTIN:
     4099879874559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, EEEFP1E221AP, PANASONIC Aluminium-Elektrolytkondensator - SMD Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Bemessungskapazität * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer Anwendungen * Kfz-Elektronik * Audio-Signal-Schaltungen * Optische Ausrüstung * Messgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
80 mΩ
Kapazität:
220 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rippelstrom:
850 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000862 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,45*
500
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,45*
47 Tage
nicht lagernd
18000
Frei Haus
ab € 0,279*
€ 0,461*
3
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,57*
1 Tag
38
3
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1E221P
ab € 0,116*
Ähnlich
Kemet
EXV227M025A9MAA
ab € 0,216*
Ähnlich
Rubycon
25TLV220M8X10.5
ab € 0,283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.