Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D0311
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1E471AP
EAN/GTIN:
     4099891899783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1E471AP, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
470 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rippelstrom:
850 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00136 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
36000
Frei Haus
ab € 0,261*
€ 0,417*
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,48*
1
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,886*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 1,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFN1E681UP
ab € 0,334*
Ähnlich
Panasonic
EEEFP1E471AP
ab € 0,26*
Ähnlich
Vishay
MAL215097602E3
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.