Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 330 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrolytkondensator, 330 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D0243
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVFK1H331Q
EAN/GTIN:
     4099891900397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEVFK1H331Q, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
12.5 mm
Kapazität:
330 µF
Länge:
13.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rippelstrom:
900 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.003003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,59*
1
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,59*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 2,72*
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.