Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D0148
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1A221P
EAN/GTIN:
     4099879874276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1A221P, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
260 mΩ
Kapazität:
220 µF
Länge:
6.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
300 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000508 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
40000
Frei Haus
ab € 0,136*
€ 0,179*
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
1
€ 5,90*
ab € 0,114*
€ 0,744*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFP1A221AP
ab € 0,163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.