| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-38C804 Herst.-Nr.: 70052K EAN/GTIN: 4099891351052 |
| | |
|
| | |
| Ringkern-Flachtransformatoren mit UL-Zulassung Typ Talema 700. Für äußerst raum- und gewichtssparenden Aufbau, mit vorzüglichem Temperaturverhalten und nur äußerst geringem Streufeld Mit Nennleistung 15 VA Typ 7005. Weitere Informationen: | | Ausgangsleistung: | 15 VA | Breite: | 60 mm | Höhe: | 26.3 mm | Länge: | 60 mm | Primärspannung: | 2 x 115 V | Sekundärspannung (1): | 12 V | Sekundärspannung (2): | 12 V | Sekundärstromstärke (1): | 0.625 A | Sekundärstromstärke (2): | 0.625 A | Wirkungsgrad: | 80 % | Ursprungsland: | IN | Gewicht: | 0.30017 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachtrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Printtrafo, Printtransformator |
| | |
| |