Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 9.53 mm, 0,3-3,0 mm², 25 A, Schraubanschluss, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 9.53 mm, 0,3-3,0 mm², 25 A, Schraubanschluss, s
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 9.53 mm, 0,3-3,0 mm², 25 A, Schraubanschluss, s
Artikel-Nr.:
     4502-37P8431
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1437652-9
EAN/GTIN:
     4099891039202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen schwarz
PCB-Klemme, 3-1437652-9, TE Barrierestreifen, Dreifach-Barriere, Leiterplattenstift, Draht-zu-Platine, 2 Positionen, 9,53 mm Mittelachse, 1 Reihe, 300 V / 600 V. Features * Klemmenmaterial: Kupferlegierung * UL Entflammbarkeitsklasse: UL 94V-0 Anwendungen * Maschinensteuerung * Stromversorgungen * Automatisierungstechnik * Garagentoröffner * Öfen, Warmwasserbereiter, Heizkessel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-12
Farbe:
schwarz
Leiterquerschnitt:
0,3-3,0 mm²
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
25 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
9.53 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.