Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 281739-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 281739-5
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 281739-5
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 281739-5
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 281739-5
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 281739-5
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 281739-5
Artikel-Nr.:
     4502-37P8422
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     281739-5
EAN/GTIN:
     4099889972405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, ASL & HE 13/14, HEADER HE14 STRAIGHT 2X5 P
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
blau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.