Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, blau, 281698-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, blau, 281698-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, blau, 281698-2
Artikel-Nr.:
     4502-37P8400
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     281698-2
EAN/GTIN:
     4099889972214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, ASL & HE 13/14, HEADER HE14 RA 2 P
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
blau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 80.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.