Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 281839-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 281839-5
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 281839-5
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 281839-5
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 281839-5
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 281839-5
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 281839-5
Artikel-Nr.:
     4502-37P8345
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     281839-5
EAN/GTIN:
     4099889971699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 10pol
Printed Circuit Board, ASL & HE 13/14, HOUSING HE13 HE14 COSI 2X5 P
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
blau
Kontaktart:
Buchse
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.