Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1-281838-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1-281838-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1-281838-5
Artikel-Nr.:
     4502-37P8339
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-281838-5
EAN/GTIN:
     4099889971637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 15 pol
Printed Circuit Board, ASL & HE 13/14, HOUSING HE13 HE14 COSI 15 P
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
blau
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.