Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 87227-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 87227-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 87227-2
Artikel-Nr.:
     4502-37P8085
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     87227-2
EAN/GTIN:
     4099889970579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, AMPMODU UNSHROUD HDRS, 04 MODII HDR DRST UNSHRD .100
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
vergoldet
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,37554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 805,44*
€ 958,4736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 762,33*
€ 907,1727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 746,99*
€ 888,9181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 726,42*
€ 864,4398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 687,77*
€ 818,4463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.