Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grün, 3-826947-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grün, 3-826947-6
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grün, 3-826947-6
Artikel-Nr.:
     4502-37P8038
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-826947-6
EAN/GTIN:
     4099889970296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleisten 36-polig
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, AMPMODU UNSHROUD HDRS, 36P MOD2 STIFT LEI
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Ja
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
36-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.