Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 86479-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 86479-5
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 86479-5
Artikel-Nr.:
     4502-37P7944
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     86479-5
EAN/GTIN:
     4099889969764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Printed Circuit Board, AMPMODU UNSHROUD HDRS, 14 MODII HDR DRRA UNSHRD .100
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
vergoldet
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.