Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 104069-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 104069-1
Stiftleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 104069-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P7789
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     104069-1
EAN/GTIN:
     4099889969016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, AMPMODU SYSTEM 50, 20 SYSTEM 50 HDR DRRA SHRD
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
3.6 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,63*
  
Preis gilt ab 13.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 54 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 108 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 135 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 270 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 13500 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.