Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103414-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103414-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103414-2
Artikel-Nr.:
     4502-37P7676
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-103414-2
EAN/GTIN:
     4099889968422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
Printed Circuit Board, AMPMODU SHROUDED HDRS, 04 MODII HDR SRST SHRD LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp stiftleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,176* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 63,09*
€ 75,0771
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 62,05*
€ 73,8395
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 58,98*
€ 70,1862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,45*
€ 67,1755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,13*
€ 62,0347
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 47,04*
€ 55,9776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.