Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 280371-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 280371-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 280371-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 280371-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 280371-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 280371-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 280371-2
Artikel-Nr.:
     4502-37P7659
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     280371-2
EAN/GTIN:
     4099889968286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, AMPMODU SHROUDED HDRS, 4P AMPMODU II SHRD HDR, ST, 0.38AU
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
40 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.