Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-102619-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-102619-5
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-102619-5
Artikel-Nr.:
     4502-37P7559
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-102619-5
EAN/GTIN:
     4099889967791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Printed Circuit Board, AMPMODU SHROUDED HDRS, 14 MODII HDR DRST SHRD .100CL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.