Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-102618-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-102618-3
Stiftleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-102618-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P7538
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-102618-3
EAN/GTIN:
     4099889967678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, AMPMODU SHROUDED HDRS, 10 MODII HDR DRST SHRD .100CL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.