Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-147324-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-147324-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-147324-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P7345
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-147324-3
EAN/GTIN:
     4099889966893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, AMPMODU MTE, 04 MTE HDR SRRA SMT.100CL
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,58*
  
Preis gilt ab 2.360 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 236 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 236 Stück
€ 960,60*
€ 1.143,11
pro Stück
ab 2360 Stück
€ 960,58*
€ 1.143,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.