Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-9
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-9
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-9
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-9
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-9
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-9
Artikel-Nr.:
     4502-37P7102
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     104257-9
EAN/GTIN:
     4099889965261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 10pol
Printed Circuit Board, AMPMODU MTE, 10 MTE RCPT HSG SR LATCH .100
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimp-/Schneidklemmanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
267 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 47.500 Stück
Mindestbestellmenge: 95 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 475 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 950 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 47500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.