Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-104363-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-104363-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-104363-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-104363-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-104363-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-104363-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-104363-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P7062
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-104363-3
EAN/GTIN:
     4099889964981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, AMPMODU MTE, 04 MTE HDR SRST LATCH .100CL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 60.480 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 6048 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6048 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 60480 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.