Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103908-3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103908-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103908-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103908-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103908-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103908-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103908-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P6958
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-103908-3
EAN/GTIN:
     4099889964226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, AMPMODU MTE, 04 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 1.680 Packungen
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 0,5512* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Packungen
Mindestbestellmenge: 168 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 168 Packungen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 336 Packungen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 672 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 840 Packungen
€ 23,48*
€ 27,94
pro Packung
ab 1680 Packungen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.