Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-104362-3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-104362-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-104362-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-104362-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-104362-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-104362-3
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-104362-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P6800
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-104362-3
EAN/GTIN:
     4099889963090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, AMPMODU MTE, 04 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,54028*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 0,70334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 38,05032*
€ 45,27988
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 37,70004*
€ 44,86305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,06034*
€ 41,7218
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 32,52018*
€ 38,69901
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 29,54028*
€ 35,15293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.