Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 1-925370-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 1-925370-3
Buchsengehäuse, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 1-925370-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P6413
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-925370-3
EAN/GTIN:
     4099889961720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Printed Circuit Board, AMPMODU MOD IV, V, 13P AMP MODU 4 HSG.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.