Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104483-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104483-3
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104483-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P6348
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     104483-3
EAN/GTIN:
     4099889961331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 20-polig
Printed Circuit Board, AMPMODU MOD IV, V, 20 SHORT PT RCPT HSG DR .100CL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.